Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur avec adaptateur double et base SV 20
Connecteur avec adaptateur double et base SV 20 - 1
Connecteur avec adaptateur double et base SV 20 - 2
Connecteur avec adaptateur double et base SV 20 - 3
Connecteur avec adaptateur double et base SV 20 - 4
Connecteur avec adaptateur double et base SV 20 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur avec adaptateur double et base SV 20

Avec adaptateur jumelé, avec barre
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
Matière : Zamak, nickelé


  • Niveau de stabilité élevé

  • Design très soigné


Cache pour trou large


Tous les rebords endommagés des trous percés sont cachés



Fixation large pour goujon à filetage bois


S'adapte aux tolérances de fabrication



Bords du raccord excentrique profilés


  • Les connecteurs sont bloqués physiquement et par friction

  • Ils ne se desserrent pas


Version à empreinte AW 20


Transfert de force optimisé en inclinant la position du tournevis



Version à empreinte PZ 2


Idéal pour montage/démontage par l'utilisateur final



Réversible pour utilisation du côté opposé au montage avec trou traversant (avec empreinte PZ2)


Possibilité de cacher les fixations



Modèle avec barre


Pour insertion de la tablette par le dessus et fixation aisée sans avoir à serrer l'excentrique

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !