Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur avec adaptateur simple SV 20
Connecteur avec adaptateur simple SV 20 - 1
Connecteur avec adaptateur simple SV 20 - 2
Connecteur avec adaptateur simple SV 20 - 3
Connecteur avec adaptateur simple SV 20 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur avec adaptateur simple SV 20

Avec adaptateur simple, sans barre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
La tablette peut être montée par le dessus ou par l'avant



Cache pour trou large


Tous les rebords endommagés des trous percés sont cachés



Fixation large pour goujon à filetage bois


S'adapte aux tolérances de fabrication



Bords du raccord excentrique profilés


  • Les connecteurs sont bloqués physiquement et par friction

  • Ils ne se desserrent pas


Réversible pour utilisation du côté opposé au montage avec trou traversant (avec empreinte PZ2)


Possibilité de cacher les fixations

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !