Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
SV 30 connecteur
SV 30 connecteur - 1
SV 30 connecteur - 2
SV 30 connecteur - 3
SV 30 connecteur - 4
SV 30 connecteur - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SV 30 connecteur

Douille de goujon sans barre
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
Passage pour clé mâle 6 pans de 4 mm



Accès au pied de meuble réglable au travers du connecteur



Convient aux empreintes cruciformes fendues PZ2 et PH2



Position inclinée du tournevis possible jusqu'à 20°


Facile à utiliser



Raccords excentriques sur courbe légère en position finale


  • Aucun desserrage possible dans le raccord

  • Loquet de transport pour meuble ouvert


Réversible pour utilisation côté montage avec trou traversant


Possibilité de cacher les fixations



Douille de goujon sans barre


  • La tablette peut être montée par le dessus ou par l'avant

  • Possibilité d'utiliser également des tourillons ou des plaques de fixation en bois

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.