Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur à crochet
Connecteur à crochet - 1
Connecteur à crochet - 2
Connecteur à crochet - 3
Connecteur à crochet - 4
Connecteur à crochet - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur à crochet

Suspension par le dessus, la façade, le côté ou à fleur.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Maintien sûr, les languettes de maintien se tendent lorsqu'elles sont accrochées

  • S'adapte aux tolérances de fabrication

  • Plage de réglage des pièces crochetées horizontales et verticales : ± 1,5 mm

  • Différentes positions de montage : par le dessus, par la façade, par le côté et affleurant la surface

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.