Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur pour sol pour tirants, deux pièces
Développement spécial pour l'ancrage par tirant au niveau du sol avec une construction de cadre en bois ou en panneau en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Absorption optimale des forces de traction au niveau du sol en lien avec 2 plaques arrière
- Pré-production en usine possible, comme le montage de la plaque arrière ou le revêtement complet et l'achèvement des murs internes
- Propriétés de traction élevées
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-14/0274
Marquage CE conformément à l'Agrément technique européen ATE-14/0274
Article ni repris, ni échangé.- Pré-assemblage en usine de la plaque arrière avec des pointes d'ancrage ou des vis de suspension pour solive
- Le montage final du connecteur de sol a lieu sur le chantier à l'aide de vis pias® autoperceuses aux deux extrémités des plaques arrière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!