Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ancrage chevron-panne universel
Ancrage chevron-panne universel - 1
Ancrage chevron-panne universel - 2
Ancrage chevron-panne universel - 3
Ancrage chevron-panne universel - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ancrage chevron-panne universel

Ancrage sous tension des éléments en bois en intersection dans les zones dissimulées (p. ex. renfort des chevrons, suspension des entraits supérieurs).

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Les forces horizontales peuvent être absorbées

  • Utiliser 2 ou 4 connecteurs chevron-panne par joint, en fonction de la charge.

  • 2 connecteurs chevron-panne par joint doivent être installés en diagonale afin d'assurer une application centrale de la charge

  • Universel : utilisation à droite ou à gauche

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 2,0 mm selon EN 10346:2009

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ETA-14/0105

Indication

La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus FT.

Domaine d'application

Agrément technique européen ETA-14/0105

Article ni repris, ni échangé.