Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur coudé en plastique
Union rapide pour conduites de commande pneumatiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80°C
- Pression de service autorisée : 20 bar max.
Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique. Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.
Convient aux tuyaux en plastique de différentes qualités de matériaux. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les consommateurs secondaires.
Mise en œuvre :
Insérer le tuyau en polyamide dans le bouchon à montage rapide tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfonçant le tuyau aussi loin que possible
Démontage :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tube
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!