Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Union rapide coudée pivotante pour les véhicules utilitaires

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Union rapide coudée pivotante pour les véhicules utilitaires
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
Avec boulon creux



Installation et dépose de conduites/flexibles rapides et faciles



Risques de fuite réduits


car moins de composants



Conception en laiton anticorrosion



Economies


grâce à des temps d'installation et de réparation réduits



Conforme aux normes internationales DIN, DOT et SAE



Médium de fonctionnement :


Air comprimé



Pression de fonctionnement maximum :


Conforme à la norme DIN 74324



Température de fonctionnement :


-40 °C* à +100 °C (* à des températures inférieures à +2 °C, contrôler la qualité de l'air)



Flexibles :


Conforme à la norme DIN 74324



Matière :


  • Joint torique : Perbunan

  • Boulon creux : Acier zingué galvanisé bichromaté

  • Rondelle d'étanchéité : Cuivre
Indication

Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites de frein (diamètre 5-16 mm) doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.

  • Connecteurs à vis conformes à DIN 74324

  • Les connecteurs à vis satisfont aux exigences de la norme Federal Motor Vehicle Safety Standard du Ministère des transports américain (DOT FMVSS 106) et de la Society for Automotive Engineers (SAE J1131)

  • Les connecteurs à vis sont testés par le TÜV et homologués pour une utilisation dans les systèmes de freinage pneumatiques

  • sur les véhicules utilitaires
Article ni repris, ni échangé.