Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur ELMO®, sans vis Compact plus
Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier.
- Section transversale de fil rigide min./max.: 0,2-4 mm²
- Section transversale de fil flexible min./max.: 0,34-4 mm²
- Courant nominal: 32 A
- Longueur à dénuder: 11 mm
- Tension nominale: 450 V
- Température ambiante maxi: 85 °C
- Identification T selon EN 60998: T85
- Inflammable: Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
- Matière du boîtier: Polycarbonate
- Afficher plus... Afficher moins...
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Meilleure ergonomie
Surface rainurée pour une meilleure prise en main, pour un plus grand confort d'utilisation
Ouvertures de test pour testeurs de tension
Pour tout type de fil de cuivre (mono brin, multi-fils et fin). Commandes de lampes, volets, porte et portail, systèmes intercom, pompes, circuits électriques de véhicules, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!