Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
SE 15 raccord de meuble
SE 15 raccord de meuble - 1
SE 15 raccord de meuble - 2
SE 15 raccord de meuble - 3
SE 15 raccord de meuble - 4
SE 15 raccord de meuble - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

SE 15 raccord de meuble

Connecteur haute qualité de la série S Peut être remplacé par tous les connecteurs de verrou à came de 15 mm ayant un alésage identique. L'alternative à la connexion fixe.
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
  • Système complet en acier, surface zinguée galvanisée

  • Traction extrêmement durable

  • Boîtier ∅ 15 mm, vis ∅ 7 mm

  • Serrage au moyen d'une clé hexagonale AF 4

  • Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible

  • Longue distance de serrage de 3,5 mm

  • Accepte les tolérances

  • Résistant aux vibrations

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.