Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embouts de câblage en plastique
Embouts de câblage en plastique - 1
Embouts de câblage en plastique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embouts de câblage en plastique

Connecteur instantané droit pour réseau d’air comprimé

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C

  • Pression de service autorisée : 20 bar max.
Indication

Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.

Article ni repris, ni échangé.