Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur pour plaque dentée à une face de type C2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur pour plaque dentée à une face de type C2

Les connecteurs pour plaque dentée à une face (type C2) sont utilisés pour les raccords métal-bois ou bois-bois (bois tendre) en association avec des boulons ou des vis à bois pour absorber les forces de cisaillement. Les boulons ou vis sous charge absorbent les forces de serrage et de tension dans l'axe du boulon.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Conforme à la norme DIN EN 912:2011-09

  • 2 trous pour clou, d = 3,5 mm

  • Matériau : St 1203 ou DC 01 + C390, acier conforme à la norme DIN EN 10139

  • Surface : Galvanisé sendzimir

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2
Indication

Le cisaillement dans les surfaces comprimées ne doit pas excéder 2,5 N/mm2 pour le bois massif ou 3 N/mm2 pour le bois stratifié.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Marquage CE selon la norme EN 912 en instance.

Article ni repris, ni échangé.