Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur pour plan de travail avec empreinte intégrée
Convient aux matériaux à partir de 25 mm d'épaisseur de panneau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau : Vis en acier, mécanisme en zamak avec boîtier en matière plastique (PA6)
- Clé hexagonale AF 6, traitement également possible avec une visseuse sans fil
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!