Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur pour poutre dissimulé
Connecteur pour poutre dissimulé - 1
Connecteur pour poutre dissimulé - 2
Connecteur pour poutre dissimulé - 3
Connecteur pour poutre dissimulé - 4
Connecteur pour poutre dissimulé - 5
Connecteur pour poutre dissimulé - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur pour poutre dissimulé

Ce connecteur pour poutre dissimulé innovant avec une haute capacité de charge et une faible profondeur d'installation est idéal pour les connexions bois/bois dissimulées (zones visibles) entre des poutres secondaires et des poutres ou des poteaux principaux.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Des assemblages inclinés peuvent être réalisés à un angle compris entre 15° et 165° et à une inclinaison comprise entre 0° et 55°


  • Visser dans le bois de bout à un angle de 35° à l'aide de vis à tête fraisée ASSY 5 x 80 mm à filetage total

  • L'angle de vissage est déterminé par le guide en tôle


  • Haute capacité de charge et faible profondeur de montage (14 mm)

  • Queue d'aronde avec une partie femelle et une partie mâle permettant un centrage automatique et une pression de contact sans espace

  • Nombreuses possibilités de préfabrication en atelier et installation sur site facile et rapide

  • Tôle galvanisée à chaud par lots des deux côtés (S250GD + Z275 (env. 20 µm)), épaisseur 3,0 mm selon EN 10346:2009

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

ATE-09/0301

Indication

Il est conseillé d'utiliser l'ensemble de gabarit de fraisage correspondant pour un prémontage facile et rapide.



Visser dans le bois de bout à un angle de 35°. L'angle de vissage est déterminé par la forme des languettes.



La charge oblique de la poutre principale doit être vérifiée séparément. Si nécessaire, la tension doit être réalisée à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG. Pour les charges perpendiculaires à l'axe de la poutre secondaire, la charge oblique doit également être vérifiée pour la poutre secondaire. Si la poutre principale est soumise à une torsion, elle doit alors être protégée contre la torsion.

Domaine d'application
Mode d'emploi

ATE-09/0301