Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîtier de raccordement pour cuisine
Boîtier de raccordement pour cuisine - 1
Boîtier de raccordement pour cuisine - 2
Boîtier de raccordement pour cuisine - 3
Boîtier de raccordement pour cuisine - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîtier de raccordement pour cuisine

Pour raccorder des fours et des tables de cuisson au boîtier de raccordement de la cuisinière

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Boîtier de raccordement très plat et facile à installer

  • Le boîtier de raccordement sert de distributeur d'énergie pour les appareils de cuisine installés séparément, tels qu'une cuisinière électrique et un four, où l'alimentation est fournie de manière centrale à partir d'une prise de raccordement de cuisinière

  • L'utilisation du boîtier de raccordement élimine le besoin d'installer des prises supplémentaires, minimisant ainsi le coût et le temps nécessaires à l'installation des appareils de cuisine

  • Peut être vissé sur le mur ou le panneau arrière, même lorsque le boîtier est fermé

  • Convient également à la mise à niveau

  • L'entrée de câble est protégée par trois membranes (IP54)

  • Tous les composants sous tension sont testés et approuvés

  • Avec câble de raccordement de 2 m pour la prise de raccordement de la cuisinière et câble de raccordement de 5 ou 10 m (selon version) pour les tables de cuisson et les fours

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !