Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Console VARIFIX® 41/82 avec platine large, en acier zingué
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 1
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 2
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 3
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 4
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 5
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 6
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 7
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 8
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 9
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 10
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 avec platine large, en acier zingué - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Console VARIFIX® 41/82 avec platine large, en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Maintien sécurisé grâce à la grande platine

  • Trous oblongs dans la platine pour un alignement et un assemblage simples
Indication
  • Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.

  • Nos produits bénéficiant de la certification “Cradle to Cradle” préservent les ressources et contiennent peu de substances nocives. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple, en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.