Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Console de bar 60°
Console de bar 60° - 1
Console de bar 60° - 2
Console de bar 60° - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Console de bar 60°
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
Elément de support


  • Elégant et solide

  • Surfaces de haute qualité, faciles à nettoyer


Gain de place


Davantage d'espace pour travailler et pour ranger



Contenu de la livraison : 1 console de bar, 1 vis six pans M8 x 70, 1 platine en U de diamètre 8,4

Indication

Capacité de charge max. 40 kg par paire de consoles, avec espacement mini. de 900 mm entre les consoles. Surplomb du panneau supérieur : 250 mm max. Ne pas traiter la surface avec des agents de nettoyage abrasifs.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.