Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Console universelle électrique en L, fixation murale
Elément à fixer au mur pour la pose de chemins de câbles.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Console universelle en rail profilé cranté.
Extrêmement polyvalent, ce support est adapté à l'installation de tous types de chemins de câbles en fils ou en tôle.
Fixation rapide et sécurisée :
- Fixation au mur par 1 ou 2 points d'ancrage,
- Le rail est équipé de pattes rabattables qui viennent recouvrir les mailles métalliques des versions filaires et permettent ainsi de maintenir en place le chemin de câbles,
- Un simple tournevis suffit pour replier les ergots.
Finition électro-zinguée :
- Protection anti-corrosion,
- Epaisseur de revêtement de 10 à 12µ.
Adapté aux métiers des installateurs et électriciens pour mettre en place la circulation de câbles électriques, multimédias ou informatiques.
Si vous optez pour l'ancrage en un seul point, nous recommandons l'utilisation du trou oblong le plus haut avec une vis d'ancrage béton W-BS/S de diamètre 6 mm (Art. N° 5929 126 045 ou 5929 126 065).
Pour un montage avec le trou oblong le plus bas, l'utilisation de mortier chimique sera nécessaire en plus du chevillage afin de garantir la reprise de charge.
Il est également possible d'opter pour une fixation par 2 points à l'aide de 2 vis d'ancrage béton W-BS/S de diamètre 6 mm (Art. N° 5929 126 045 ou 5929 126 065).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!