Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Contre-écrou à embase

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Contre-écrou à embase

Skintop GMP-GL

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Contre-écrou renforcé de fibre de verre PA
Haute stabilité mécanique
Surface de contact pour clé plate qui empêche les rayures sur le boîtier
Fichier UL E79903
Plage de température statique : -40 °C à +100 °C
Plage de température dynamique : -20 °C à +100 °C
Article ni repris, ni échangé.