Écrou frein : caractéristiques et application de cet écrou spécifique
Destiné à l’assemblage de pièces, l’écrou frein permet, comme son nom l’indique, de bénéficier du système de freinage le plus sûr. Incontournables pour tout professionnel en quête de fixations solides dans le cadre de son activité, les références Würth peuvent être considérées comme des valeurs sûres à tester sans attendre. Pour les découvrir, consultez sans plus attendre le catalogue en ligne et trouvez les écrous frein les mieux adaptés à vos besoins !
L’écrou frein hexagonal : l’incontournable des fixations mécaniques
Si l’écrou hexagonal est considéré comme le plus couramment utilisé par les particuliers, comme par les professionnels, l’écrou frein hexagonal répond à des besoins plus spécifiques. Autrement appelé « écrou de sécurité », il est doté d’une bague en nylon ou d’une bague non filetée qui sont déformées au moment du serrage. Grâce à cette dernière, l’écrou frein est solidement fixé.
Dès lors, il sera en mesure de rester stable et en place et ce, même dans des conditions difficiles, comme en cas de vibrations. Conforme ROHS, les écrous freins Würth sont protégés contre les desserrages accidentels mais peuvent bien évidemment être facilement démontés.
Écrou frein Würth : savoir le choisir
Choisir un écrou frein Würth, c’est faire le choix d’une qualité à toute épreuve. Mais c’est également plonger au cœur de gammes variées, aux caractéristiques diverses et capables de répondre à des impératifs différents. Pour le sélectionner, quelques critères incontournables sont à retenir.
Parmi eux :
- la hauteur de l’écrou : qui pourra être comprise entre 3,5 et 8 mm,
- l’ouverture de clé : SW13, SW17, SW19…
- la norme : DIN : 7967,
- la matière de l’écrou afin de connaître sa résistance et l’environnement où l’utiliser : acier à ressorts, acier inoxydable A4,
- et bien entendu, la finition de ce dernier : zinguée, brute…