Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
16 article(s) avec 21 versions trouvées
Pour commander des lampes LED 12 V sur un canal à laide dune télécommande
Convient aux modules de commande EASYLUX 12 V-2 et 12 V-4 ainsi quaux modules de commande EASYLUX 24 V-2 et 24 V-4
Pour le raccordement aux modules de commande EASYLUX 12 V-1 et EASYLUX 24 V-1
Pour commander des lampes LED 24 V sur jusquà 4 canaux à laide dune télécommande
Convient pour le module de commande EASYLUX 24 V-3
Convient aux modules de commande EASYLUX 12 V-1 et EASYLUX 24 V-1
Pour commander des lampes LED RVB et 24 V multicolores sur un canal à laide dune télécommande
Pour commander des lampes LED de 12 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
Pour commander des lampes LED de 24 V avec des interrupteurs avec ou sans fil
Pour commander des lampes LED 12 V sur jusquà 4 canaux à laide dune télécommande
Pour commander des lampes LED 24 V sur un canal à laide dune télécommande
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour commander des lampes LED 12 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
Convient aux modules de commande EASYLUX 12 V-2 et 12 V-4 ainsi qu'aux modules de commande EASYLUX 24 V-2 et 24 V-4
Pour commander des lampes LED 24 V sur jusqu'à 4 canaux à l'aide d'une télécommande