Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Convertisseur de rouille en aérosol

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Convertisseur de rouille en aérosol

Peinture de protection anticorrosion avec propriétés de conversion de rouille
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
Empêche la formation de rouille


La couche de rouille est neutralisée par sa transformation en un complexe ferrugineux



Idéal pour les zones difficiles, touchées par la rouille


Protège également dans les fissures et les pores en raison de la profondeur de pénétration élevée



  • Primaire époxy de haute qualité pour une couche protectrice fiable

  • Peut être mastiqué ou peint

  • Sans silicone ni acide
Indication

Sèche à température ambiante. Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas. Seuls des produits monocomposants doivent être utilisés lors de la peinture.



Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Lire les informations fournies dans la fiche de données techniques avant de procéder à l'application. Lors de travaux de peinture, nous recommandons d'utiliser uniquement des produits monocomposants. Les spécifications du fabricant du revêtement doivent être respectées. Uniquement pour les applications industrielles et spéciales.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.