Convertisseur de tension : créez votre courant électrique
Un convertisseur de tension n’est autre qu’un appareil permettant de transformer le courant produit par un générateur tel qu’un panneau solaire, une batterie ou même une éolienne, en courant électrique utilisable via le réseau de distribution électrique. Sans un convertisseur de tension efficace, vous ne pourrez pas utiliser les bienfaits de l'énergie solaire ou éolienne. Fiables et performants, les modèles présents dans la sélection Würth représentent une solution efficace aux problématiques les plus précises.
Rôle et fonctions du convertisseur de tension
Autrement appelé onduleur, le convertisseur de tension est un appareil qui permet de transformer une tension continue, stockée dans une batterie, en tension alternative. Autrement dit, en électricité qu’il est possible d’utiliser pour l’alimentation de différents appareils. En fonction de la qualité du convertisseur de tension et des composants qu’il contient, il est possible de recréer un signal fidèle à celui du réseau électrique et aussi stable que ce dernier. On utilise un convertisseur de tension dans des activités de loisirs, notamment lors de voyages en camping-cars mais il peut aussi être utile au quotidien, si l’on est équipé de panneaux solaires.
Afin de garantir la satisfaction des plus exigeants, les convertisseurs de tension Würth se démarquent :
- par la qualité de leur courant alternatif,
- la qualité de leurs protections internes contre les surchauffes et les courts-circuits
- et enfin, par une consommation électrique interne minimale.
Caractéristiques à retenir pour sélectionner un convertisseur de tension
Chez Würth, nous conseillons aux professionnels de choisir leur convertisseur de tension selon quatre grands critères :
La puissance nominale
La puissance d’un convertisseur de tension se choisit en fonction des appareils que l’on souhaite alimenter et devra, si possible, être toujours supérieure à la puissance totale de ces derniers.
La puissance de crête
Elle est importante pour l’alimentation des appareils dotés d’un moteur. En effet, ces derniers ont besoin d’une puissance élevée lors de leur démarrage. Une puissance à laquelle le convertisseur de tension devra pouvoir faire face. Parmi les références Würth, la puissance de crête est généralement comprise entre 600 et 4000 W.
La tension d’entrée
La tension d’entrée doit pouvoir supporter la tension du générateur, soit de la source d’alimentation. Si cette tension n’est pas correctement évaluée, concrètement si l’énergie solaire, éolienne ou autre entrante dans le convertisseur de tension est trop importante, le rendement proposé par l’onduleur ne sera pas optimal.
La tension de sortie
Cette dernière doit correspondre à la tension des appareils qui seront utilisés. Les différents appareils nécessitant une alimentation électrique ont besoin d’une certaine tension, plus ou moins intense en fonction des besoins. Choisissez donc un convertisseur de tension qui restitue une tension idéale pour vos différents appareils, accessoires ou produits.