Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe frontale à LED rechargeable Ergopower Sensor Petite
Lampe frontale compacte avec fonction de capteur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4213963.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Lampe frontale pivotante à 50°
Deux niveaux d'éclairage
- 1er niveau demi-intensité
- 2e niveau intensité complète
Fonction de capteur
La fonction de capteur est activée par une pression longue sur le bouton de 2 secondes. Le voyant rouge s'allume
Déclaration de performance
IP65 et IK07
USB type C
Intérieur et extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!