Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse cœur DIN 6899 acier inoxydable A4 Acier inoxydable A4
Cosse cœur DIN 6899 acier inoxydable A4 Acier inoxydable A4 - 1
Cosse cœur DIN 6899 acier inoxydable A4 Acier inoxydable A4 - 2
Cosse cœur DIN 6899 acier inoxydable A4 Acier inoxydable A4 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse cœur DIN 6899 acier inoxydable A4 Acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
  • Pour le renforcement des œillets de câble

  • Pour réduire l'usure du câble métallique

  • Câble métallique recommandé : 7x7 ou 7x19
Indication

Ne convient pas aux câbles métalliques 1 x 19



Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.