Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse électrique à sertir, forme de fourche isolation en polyamide
Cosse électrique à sertir, forme de fourche isolation en polyamide - 1
Cosse électrique à sertir, forme de fourche isolation en polyamide - 2
Cosse électrique à sertir, forme de fourche isolation en polyamide - 3
Cosse électrique à sertir, forme de fourche isolation en polyamide - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse électrique à sertir, forme de fourche isolation en polyamide

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Manchon isolant expansé


Les conducteurs harmonisés avec une isolation plus forte de la gaine du câble peuvent être traités sans problème.



Insertion facile


Insertion du conducteur rapide, facile et sûre.



Polyamide de qualité supérieure


Adapté à une utilisation dans les situations impliquant des changements de charges et des fluctuations de température.

Indication

L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

Forme fourche conformément à la norme DIN 46237/C

Article ni repris, ni échangé.