Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cosse électrique à sertir isolée plate femelle isolation en polyamide
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manchon isolant expansé
Des conducteurs harmonisés avec une isolation d'âme de câble plus forte peuvent être utilisés sans problème.
Insertion facile
Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
Polyamide de qualité supérieure
Convient à une utilisation dans les situations impliquant des changements de charge et des fluctuations de température
Le monteur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Conforme à la norme DIN 46245 partie 1-3
Article ni repris, ni échangé.Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!