Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse tubulaire cuivre W-CT
Cosse tubulaire cuivre W-CT - 1
Cosse tubulaire cuivre W-CT - 2
Cosse tubulaire cuivre W-CT - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse tubulaire cuivre W-CT

Pour raccordement de câbles basse tension à âme cuivre rigide ou souple

Lire la description de l'article

Disponible en 33 versions
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
  • Cosse en cuivre recuit et étamé par procédé électrolytique

  • Fût pourvu d'une entrée tulipée et d'une fenêtre de contrôle

  • Marquage des sections et bornage sur la plage de serrage (correspond à la section du câble multibrins rigides adapté à la cosse)

  • L'entrée tulipée du fût facilite l'insertion du câble dénudé

  • La fenêtre de contrôle permet de vérifier la bonne position du câble avant sertissage

Le recuit


  • Assure un sertissage parfait grâce à une malléabilité optimale du cuivre

  • Garantit une résistance électrique minimale grâce à l'importance des points de contact

  • Evite tout risque de fissures internes et de cassures du métal lors des vibrations

L'étamage électrolytique


  • Garantit une excellente résistance à la corrosion

  • Minimise les chutes de tension sur toute la longueur de la cosse

Conforme à la norme NF C 20-130