Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cosses, connecteurs et fiches isolés

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Cosses, connecteurs et fiches isolés

Des connecteurs électriques pour l'automobile et les poids-lourds

Dans sa gamme de systèmes de connexion, Würth a développé un large choix de connecteurs électriques différents. Du connecteur de dérivation au kit connecteur pré câblé en passant par les connecteurs basse tension ou les barrettes de connexion, vous trouverez le connecteur électrique qui correspond à vos besoins. Des applications électriques pour des applications mécaniques sur auto ou moto, aux applications de communications domestiques basse tension telles que sonnette ou alarme, Würth a élaboré ses correcteurs électriques pour répondre au plus prêt à vos besoins, alliant sécurité et facilité d’utilisation.

Un large choix de connecteurs électriques pour tout type de montage électrique

Les connecteurs électriques Würth sont étudiés pour s’adapter à toutes les situations et tous les types de montage électrique. Vous trouverez une large typologie de connecteurs électriques pour répondre à vos besoins les plus précis.

Les connecteurs de dérivations Würth par exemple, sont idéaux pour établir une dérivation rapide de câbles provenant de différentes sections. En couleurs, blancs ou déconnectables ils conviennent notamment pour l’électricité des habitacles automobiles, non exposés aux projections d’eau. Les connecteurs de dérivation Würth sont disponibles pour des fils de sections de 0.25 à 6,00 mm².

Connecteurs électriques Würth : confort d’utilisation et sécurité garantie

Würth a élaboré ses connecteurs électriques dans un souci de confort d’utilisation et de sécurité. Ils sont pensés pour vous faciliter la tâche. Vous trouverez par exemple pour certains produits un code couleur se rapportant au type de fils de section ou bien au nombre d’entrées : cela vous permet un gain de temps grâce à un choix facilité. Certains connecteurs ont également une taille réduit de 20% par rapport aux connecteurs électriques traditionnels pour vous permettre un gain de place dans la boîte de dérivation.

Ils sont également pensés pour vous permettre une insertion facilitée des fils grâce à des extrémités striées, évitant ainsi le glissement des doigts. Les connecteurs électriques Würth sont également conformes à toutes les normes en vigueur relatives au domaine de l’électricité. Du luminaire à l’électricité automobile en passant par les sonnettes ou alarmes domestiques, vous trouverez le type de connecteur électrique de qualité professionnelle qui correspond à vos besoins.