Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cadre Nova Pro Scala H186
Cadre Nova Pro Scala H186 - 1
Cadre Nova Pro Scala H186 - 2
Cadre Nova Pro Scala H186 - 3
Cadre Nova Pro Scala H186 - 4
Cadre Nova Pro Scala H186 - 5
Cadre Nova Pro Scala H186 - 6
Cadre Nova Pro Scala H186 - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cadre Nova Pro Scala H186

Pour tiroirs H186

  • Matière: Acier
  • Finition: Revêtement époxy
  • Hauteur: 186 mm
  • Réglage de hauteur: +/- 2mm
  • Ajustement latéral: +/- 1,5mm
  • Réglage de l'inclinaison: Intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 26 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur nominale Couleur Matière Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
F100103354
270 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103357
300 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103360
350 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103363
400 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103366
450 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103369
500 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103372
550 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103375
600 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103378
650 mm Argent Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103300
270 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103303
300 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103309
400 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103312
450 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103315
500 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103318
550 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103321
600 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103324
650 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103327
270 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103330
300 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103333
350 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103336
400 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103339
450 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103342
500 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103348
600 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103351
650 mm Blanc neige Acier Revêtement époxy
1 pcs
F100103306
350 mm Ton pierre (anthracite) Acier Revêtement époxy
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
  • Cadre clos, fin

  • Grande stabilité jusqu'à une hauteur frontale de 780 mm

  • Personnalisable avec des éléments design

  • Réglage intégré de la hauteur, des côtés et de l'inclinaison

  • Utilisation optimale de l'espace grâce aux faces internes droites et à la faible largeur d'installation

  • Construction robuste et stabilité élevée

  • Montage et démontage de la façade sans outil

  • Largeurs identiques de la base et de la paroi arrière

  • Pas de travaux nécessaires au sol

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.