Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude enfichable à 90° pour tuyau en aluminium Alu-Steck-WES

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude enfichable à 90° pour tuyau en aluminium Alu-Steck-WES

Peut être utilisé dans les zones où une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques est nécessaire, de même qu'un niveau élevé de protection mécanique et un matériau léger

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Avec manchons tulipés sur deux côtés

  • Cela signifie qu'aucun manchon d'insertion supplémentaire n'est nécessaire

VDE 0605 et DIN EN 61386-21