Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coude plat à 90° pour la canalisation des conduites de réfrigérant, du câble électrique et de la purge des condensats dans les systèmes de climatisation, en PVC rigide résistant aux chocs et aux rayons UV
- Permet de connecter deux conduits de la même section en formant un angle
- Montage simple et rapide sans équipement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!