Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coulisse à galet à extension intégrale RFX40 à extension intégrale RFX40
Coulisse à galet à extension intégrale avec une capacité de charge de 40 kg
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mouvement optimal grâce aux rouleaux Delrin à palier lisse et au guidage sur le côté droit
- Un fond ajusté avec précision sans finition des bords grâce dégagement des bords dans le rail du tiroir
- Fonctionnement sécurisé des rouleaux grâce au dégagement des têtes de vis dans le rail du caisson
- Contenu de la livraison : 1 paire de glissières à extension intégrale, chacune composée de rail de caisson, médianes et de tiroir
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!