Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 1
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 2
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 3
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 4
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 5
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 6
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 7
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 8
Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de tiroir basse à sortie totale Dynamoov Soft-Close liquide

Avec système d'amortissement Soft-Close liquide

  • Capacité de charge: 30 kg
  • Système de fermeture: Soft-close
  • Type de coulisse: Sortie totale

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur nominale Capacité de charge Système de fermeture Type de coulisse Quantité Cdt
Prix/Cdt
F130107761
270 mm 30 kg Soft-close Sortie totale
F130107764
300 mm 30 kg Soft-close Sortie totale
1 pcs
F130107768
350 mm 30 kg Soft-close Sortie totale
5 pcs
F130107772
400 mm 30 kg Soft-close Sortie totale
5 pcs
F130107776
450 mm 30 kg Soft-close Sortie totale
5 pcs
F130107780
500 mm 30 kg Soft-close Sortie totale
F130107784
550 mm 30 kg Soft-close Sortie totale
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
Fonctionnement très silencieux, aucun frottement


grâce aux galets de roulement totalement synchronisés



Simple et précis


grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion



Haute stabilité latérale


grâce aux larges rails de guidage



Force de tirage à l'ouverture plus faible


Egalement adapté pour les petits tiroirs



Adapté aux tiroirs étroits


Grâce au support avant intégré

Indication

L'accouplement de blocage permet un réglage en hauteur de + 3,5 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Référence vendue par paire.