Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 1
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 2
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 3
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 4
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 5
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 6
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 7
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 8
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 9
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 10
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Tipmatic 30 kg pour panneaux de tiroir sans poignée

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Réglage précis du jeu de façade, réglage des deux côtés jusqu'à 6 mm (réglage d'usine 4,5 mm)

  • Exécution légère et précise grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion

  • Stabilité latérale élevée grâce aux rails de guidage larges


Elément Tipmatic intégré


  • Pas de travaux d'installation ou d'exigences d'espace supplémentaires

  • Appuyer sur le tiers central du panneau pour l'ouvrir
Indication

L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.


Pour des meubles de largeur supérieure à 700 mm, nous recommandons l'utilisation de coulisses de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg ou 60 kg avec barre de synchronisation.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Référence vendue par paire. Article ni repris, ni échangé.