Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou à fente à enroulement acier avec bille ressort Avec ou sans barre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Roulement facile et rapide dans la rainure grâce à la bille de ressort intégrée
- Résistance élevée à la corrosion grâce à la surface galvanisée et zinguée
- Construction robuste et durable en acier de haute qualité
- Compatible avec le profil de type I pour une large gamme d'applications
- Conforme à la norme RoHS
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!