Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coupe-boulons

Coupe boulon pour professionnels : résistance et performance

Les coupe boulons sont des pinces coupantes de grande dimension qui permettent de sectionner des tiges et autres barres métalliques d’environ 1cm de diamètre. La grande démultiplication du manche permet d’effectuer cette action sans trop d’effort. Würth a conçu des coupes boulons pour les professionnels avec pour objectif de vous faciliter la tâche et d’obtenir un résultat propre, facilement, grâce à une maniabilité améliorée. Nos outils de coupe ont également été élaborés pour durer dans le temps grâce à leur conception robuste.

Pour cela l’ergonomie et la prise en main de chaque pince a été étudiée pour faciliter au maximum votre tâche. Les poignées de force par exemple, présentes sur la pince coupante Goliath sont particulièrement ergonomique et permettent une action de coupe optimale. Le coupe-boulon se manipule avec les mains perpendiculaires au corps, permettant un déploiement musculaire optimal, renforçant ainsi la stabilité des coupes au sol et le confort d’utilisation. Une stabilité également favorable à la longévité des mâchoires. De manière générale les poignées sont en PVC, en néoprène ou en acier et sont conçues pour offrir une maniabilité maximale.

Les mâchoires sont réglables et étudiées pour que leur réglage ou leur remplacement soit simplifié. Les lames de nos coupe-boulons quant à elles sont rivetées pour une plus grande solidité et une moindre épaisseur de la tête. Elles sont entièrement forgées, traitées avec double trempage et revêtues de peinture époxy connue pour être très résistante.

Ces différentes caractéristiques rendent nos pinces coupe-boulons résistantes aux conditions difficiles rencontrées sur les chantiers (chocs, saletés, coupe en appui…). Il est donc possible de sectionner tout type de tiges métalliques rencontrées dans la cadre d’activités de construction : tiges en acier, fers à béton, treillis soudés… La capacité maximale de coupe envisageable avec un coupe boulon Würth est de 14mm de diamètre. Il est bien entendu possible de vous procurer des lames de rechange disponibles pour tous nos modèles.

Découvrez également nos autres gammes d'outils de coupe spécifiques : Coupe tige filetéeCoupe-tubesCoupe-câbles à cliquetCoupe-verre...