Les coupe-câbles à cliquet sont des outils de coupe spécifiques conçus pour couper les câbles en cuivre et en aluminium multibrins sans les écraser. Ils sont dotés d'un manche ergonomique avec une protection des mains contre les dérapages, d'une arête de coupe rectifiée avec précision et trempée, d'un bras de pivotement avec un ressort d'ouverture et un verrouillage, et d'une articulation à vis ajustable. Ils sont disponibles en deux versions : une version standard et une version VDE EN 60900, CEI 900, qui garantit une isolation électrique renforcée.
La gamme de coupe-câbles à cliquet pour professionnels proposés par Würth se distingue par sa qualité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation. Elle est adaptée aux besoins des professionnels du bâtiment, de l'industrie, de l'électricité, de la plomberie et de la mécanique. Elle est exclusivement réservée aux professionnels et peut être commandée en ligne sur wurth.fr, auprès de votre conseiller commercial ou dans l'un des magasins Würth en France.
Les coupe-câbles à cliquet pour professionnels proposés par Würth sont des outils indispensables pour réaliser des coupes nettes et précises de câbles en cuivre et en aluminium multibrins. Ils offrent un confort optimal et une sécurité maximale lors de leur utilisation. Ils font partie des 100 000 références disponibles chez Würth.