Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coupe-carreaux à sec WMC 95
Coupe-carreaux à sec WMC 95 - 1
Coupe-carreaux à sec WMC 95 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coupe-carreaux à sec WMC 95

Coupe-carreaux professionnel robuste en aluminium et acier inoxydable
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
Fabriqués en acier inoxydable antirouille et en aluminium


Entretien aisé et longévité élevée



Appareil de mesure pratique


Pour découpes longitudinales ou diagonales précises et récurrentes



Force de rupture de 1 500 kg


Pour carreaux de céramique de 6 à 20 mm d'épaisseur



Grande table en aluminium


Pour les carreaux de dimensions max. 950 x 950 mm, découpes diagonales jusqu'à une longueur latérale de 670 mm max.



Excellente précision de coupe grâce à la précision du guide


Découpe de précision sans grand effort