Coupe carreaux : découpez le carrelage avec précision et efficacité
Si un coupe carreaux doit évidemment être choisi en fonction du type de carreaux/carrelage à couper, d’autres caractéristiques sont à prendre en compte avant de sélectionner le modèle professionnel adéquat. Les coupes carreaux manuels proposés dans cette catégorie Würth répondront à tous les impératifs des professionnels : fiables et robustes, ils assurent une coupe nette et un rendement optimal.
Comment choisir son coupe carreaux ?
Grand incontournable en matière d’outillage, un coupe carreaux se sélectionne en fonction de différents critères, soit :
- le type de carrelage à découper (muraux (souvent en céramique, ils sont plus simples à découper), de sol (plus épais)),
- la densité des carreaux : certains, très denses, nécessitent l’utilisation d’un modèle électrique dont le disque pourra être plus ou moins important selon les travaux envisagés,
- le type de découpe souhaitée : un coupe carrelage manuel est une machine réglable qui permet de réaliser des coupes droites ou en diagonales. Pour des découpes plus sophistiquées, notamment arrondies, un coupe carreaux électrique sera là encore indispensable.
Les coupe carreaux Würth : le choix de la qualité
Aux côtés des professionnels, Würth propose une gamme de références fiables de coupe carreaux, capables de répondre à une pluralité de besoins.
Une grande durée de vie
Fabriqués en acier inoxydable antirouille et en aluminium, les coupes carreaux sont des outils qui pourront résister aux conditions de travail les plus difficiles et ce, sur le long terme. Ils sont également très faciles à entretenir.
La meilleure des précisions
Les coupe carreaux de votre fournisseur assurent la plus grande précision de coupe et ce, grâce à la précision du guide.
Une grande polyvalence
Selon les modèles, les professionnels pourront travailler sur des carrelages en céramique allant de 6 à 20 millimètres d'épaisseur, en moyenne.
Pour un travail efficace et sûr
Pensées pour le confort des professionnels, ces références de coupe carreaux sont synonymes d’un travail réalisé en toute sécurité. Elles empêchent notamment la rupture des carreaux en cours de coupe et assurent la protection et la sécurité de l'utilisateur professionnel.