Coupe tige filetée : un outil dédié à la découpe des tiges filetées
Couper une tige filetée, ou des forêts en acier, de manière propre et nette, c’est-à-dire aux bonnes dimensions et sans abîmer le filetage, ne s’improvise pas. Indispensables aux professionnels en quête du meilleur matériel pour réaliser cette opération, les coupes tige filetée Würth sont des outils manuels perfectionnés et fiables qui sauront s’adapter à vos besoins tout en vous assurant une utilisation des plus sûres.
Loin d’être des accessoires ou des produits inutiles, ces outils spécifiques sont indispensables pour les professionnels du bâtiment. Tous ont déjà tenté, pour cause de manque d’outillage adapté, de couper une tige filetée avec une scie à métaux, une meuleuse à disque ou d’autres accessoires improvisés : le résultat ne pourra jamais être aussi qualitatif qu’avec un outil adapté et conçu pour la coupe de tige filetée.
L’utilisation d’une scie à métaux est extrêmement contraignante et longue, notamment si vous avez une grande quantité de tige filetée à couper et que le diamètre et conséquent, et les meuleuse à disques abîment généralement le fil de la tige filetée. De plus, la lame d’une scie à métaux risque de se rompre si la quantité et le diamètre de vos tiges filetées est important.
Couper une tige filetée : une opération complexe ?
Les tiges filetées sont des tiges métalliques pleines dont la surface a été soumise à une opération de filetage. De calibres différents, les tiges filetées peuvent également être de longueurs variées qui correspondront ou non aux besoins des professionnels. Pour pouvoir les utiliser, une seule solution : les redimensionner. Pour ce faire, vous devez alors disposer de l’outillage et du bon produit pour ne pas endommager vos pièces filetées.
Malheureusement, les tiges filetées, non lisses, sont compliquées à couper et exigent de prendre diverses précautions. Une simple scie à acier ou à métaux ou une meuleuse à disque ne pourront obtenir un résultat satisfaisant. Contrairement à une coupe réalisée à l’aide d’un étau, par exemple, une coupe réalisée à l’aide d’un outil spécialisé permet d’obtenir un résultat net, sans déformation et sans ébavurage : le filetage de vos tiges ne seront pas abimées par l’utilisation de machines inappropriées.
La gamme de coupes tige filetée Würth
Performants, les coupes tige filetée Würth sont des outils indispensables pour réaliser des coupes nettes, de manière ponctuelle ou intensive dans le domaine de l’industrie ou du bâtiment. Le fabricant a en effet développé des appareils ergonomiques et faciles à prendre en main. Pratiques, ils sont dotés :
- d’une fermeture à levier sûre,
- d’une butée réglable,
- et d’une poignée ergonomique.
Grâce à l’excellence de leur conception et à leur système, ils assurent une coupe nette, sans ébavurage, donc sans déchets, et évidemment, sans déformation. Würth vous garantit une coupe sans production d'étincelles et sans effort. Après la coupe, il sera possible de visser immédiatement des écrous sur la tige et ce, des deux côtés de cette dernière. Les détails de la coupe seront nets, quelque soit la dureté de l’acier. Les machines et les produits Würth sauront alors faciliter le travail des professionnels du bâtiment, et ce, quel que soit la quantité des tiges filetées à redimensionner.