Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coupe-tube pour PVC et PER
Coupe des tubes PVC, IRL, ICTA et PER en diamètre 16, 20 et 25 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Facile à utiliser : une simple rotation de la platine permet de changer de diamètre de coupe
- Sûr : blocage automatique de la platine
- Pratique : lame inox double affûtage remplaçable
- Confort d'utilisation et précision : coupe sans effort et sans déformation, ni éclats, grâce au système de précontrainte du tube
Electriciens, installateurs sanitaires, services de maintenance
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!