Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coupe-verre 2000

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coupe-verre 2000

Précis, maniable et polyvalent
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
  • Découpe précise

  • Tête plate

  • Maniabilité

  • Légèreté du coupe-verre

  • Nécessité d'appliquer une force moindre sur la molette

  • La ligne de coupe peut être obtenue en tirant ou en poussant la molette

  • Rupture facile du verre et tranches nettes

  • Permet de bien prendre appui sur un gabarit

  • Repose-doigt permettant de guider facilement le coupe-verre

  • Visibilité du travail dans toutes les positions

  • Travail agréable, maniabilité

  • Repérable sur un plan de travail grâce à son manche bleu

Molette


  • Au carbure de tungstène nouvelle génération

  • De petite taille (Ø 3,5 mm)

  • Bidirectionnelle

Découpe


  • Le verre classique (2 à 12 mm)

  • Le verre structuré (2 à 12 mm)

  • Le verre vitrocéramique (2 à 8 m)

  • La glace argentée (miroir) (2 à 12 mm)