Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réglage facile de la hauteur et de l'inclinaison
- Fonctionnement fluide et accès facile
- Peut être réglé sans nécessiter d'outils
- Les emplacements de fixation de la base/de l'avant sont décalées
- Le kit de fixation peut être utilisé à partir d'une largeur de dégagement de tiroir de 138 mm au minimum
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Kit de fixation et adaptateur de réglage fixés par des vis ASSY de 3,5 mm ∅.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!