Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Courbe ABS flexible

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Courbe ABS flexible

Elément courbe pour système de corde traversable de 6 et 8 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Elément de courbe traversable pour système de corde de 6 mm et 8 mm, cintrage flexible à la main sur site de 0 à 180°.



Peut être torsadé et plié dans tous les sens, ce qui permet de surmonter de manière optimale les crêtes, les arêtes, les rainures, les différentes pentes de toit, etc.



Entièrement traversable.



Fabriqué entièrement en acier inoxydable V4A de haute qualité, incluant le matériel de fixation.

Indication

Tourner les encoches dans le sens de la flexion.