Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage diamant à eau
Couronnes de perçage diamant à eau Longlife, de qualité supérieure, adaptées à pratiquement tous les métiers de la construction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très économique
Les diamants de qualité supérieure dotés d'arêtes de coupe tranchantes et de grands segments assurent un équilibre parfait entre fonctionnalité et performance.
Raccord de segment viscoélastique souple très résistant pour une connexion optimale avec la couronne
Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne, même pour les applications les plus exigeantes.
Procédé de soudage laser spécial pour les couronnes segmentées
Pour une connexion optimale des segments sur le corps de couronne
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite également le taraudage.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !
Béton ancien, béton à granulats, béton (légèrement armé), pavés autobloquants, canalisation en béton (pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes de perçage diamant à eau).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!