Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage pour marteau-perforateur Pour les grandes perceuses à percussion à forte puissance de percussion
Pour les marteaux-perforateurs à forte puissance
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation sécurisée de l'adaptateur/du foret grâce au raccord à filetage spécial
- Le foret à centrer actif reste dans la perceuse pendant le perçage et facilite le processus
- Plaquettes de coupe en carbure de tungstène
- Carottier de 80 mm de longueur pour un meilleur guidage
- Fonctionnement tout en douceur grâce à la disposition asymétrique des dents
- Frottement réduit et meilleur transport de la poussière de perçage grâce au mécanisme novateur d'élimination de la poussière de perçage
- Le foret à centrer peut être changé sans outils spéciaux
- Livré complet avec foret à centrer
Utiliser uniquement pour les perceuses avec accouplement de sécurité et poignée supplémentaire.
Béton, maçonnerie, pierre naturelle et artificielle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!