Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Couronne diamant pour perçage à sec

La gamme de couronnes diamant à sec pour carotteuses   

Une couronne diamant est généralement utilisée avec une carotteuse. Elle permet de forer divers matériaux, tels que du béton, du carrelage, ou encore de la pierre. Le perçage à sec est une méthode est utile lorsque l’on souhaite percer des trous dans le but d’y faire passer des tuyaux ou de la gaine, ou pour poser un chauffage ou une climatisation.

Pour éviter une accumulation de poussière, il est conseillé d'utiliser un aspirateur lorsque vous percez à sec. Certaines carotteuses sont d’ailleurs raccordées à un aspirateur, ce qui en facilite la manipulation. Enfin, le perçage à sec ne nécessite pas d’utiliser de l’eau, ce qui évite ainsi d’endommager les revêtements de sol fragiles (tapis, parquet, etc.).

 

Opter pour les bons outils avec la couronne diamant pour perçage à sec

Avant de choisir votre outil de forage en diamant, il faut déterminer certains paramètres de votre perçage, comme par exemple les matériaux ou la profondeur et le diamètre du trou à réaliser.

  • Une scie cloche en diamant vous permettra de percer rapidement à 35 mm de profondeur maximum, notamment dans de la pierre naturelle (granite, marbre, etc.). La finition diamant de la scie cloche lui permet de gagner en solidité et donc en efficacité.
  • Une couronne diamantée pour carrelage, comme son nom l’indique, est spécialement conçue pour percer à sec les matériaux les plus durs. De plus, elle est munie d’un revêtement diamant pour un perçage très rapide.
  • Une couronne 1/4 pouce est particulièrement adaptée pour le perçage de briques, de béton, de mortier ou encore de plâtre. Le diamètre de cette couronne de forage en fait l’allié idéal pour la pose de boîtiers de dérivation et de raccordement.
  • Une scie cloche spécial carrelage fera des trous d’une grande précision sans aucun risque d’endommager votre carrelage. L’utilisation de diamant pour une scie cloche lui garantit une grande solidité et une durée de vie plus longue.

Choisissez votre couronne de perçage à sec parmi notre large gamme dédiée aux professionnels.