Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couronne multicouche pré-isolée isolation de 6 et 10 mm d'épaisseur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne multicouche pré-isolée isolation de 6 et 10 mm d'épaisseur

Tube multicouche de haute qualité soudé bord à bord, pré-isolé

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Tube en aluminium soudé bord à bord dans le sens de la longueur


  • 100% étanche à l'oxygène

  • Coefficient de dilatation linéaire faible (identique à du tube cuivre)

  • Résistant à la corrosion, aux influences chimiques et électrochimiques

Tube intérieur et extérieur en polyéthylène réticulé par faisceau d'électrons (PE-Xc)


  • Amortit le bruit

  • Grande résistance à la pression et à la température

  • Peu de perte de pression

  • Aussi léger qu'un tube en matière synthétique

Flexible et facile à courber (même par des températures basses et garde sa forme courbée grâce à sa couche d'aluminium d'épaisseur uniforme


  • Economie de raccords importante

Tube pourvu d'une gaine en polyéthylène de couleur rouge ou bleue


  • Assure une protection du tube notamment dans le cadre de la pose d'un plancher chauffant

  • Facilite le repérage lors de l'installation d'un système d'alimentation eau chaude / froide sanitaire

  • Préconisé pour le passage de cloisons, murs ou plafonds

Couche d’adhérence de qualité supérieure : pour un assemblage homogène entre le tube en aluminium et le tube intérieur en PE-Xc

Répond aux exigences de l'Avis Technique 14/13-1844*V1 du CSTB

Article ni repris, ni échangé. 10 ans garantie pour le système