Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coussins coupe-feu

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coussins coupe-feu

Pour le scellement coupe-feu des passages de câbles dans les cloisons souples, les murs pleins et les sols massifs.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Coussins coupe-feu qui s'expansent en cas d'incendie, pouvant être utilisés comme joint permanent ou comme solution temporaire.



Dimensions : (S) 250 x 60 x 30 mm, (M) 250 x 130 x 35 mm et (L) 250 x 180 x 35 mm.



  • Résistance au feu jusqu'à EI 180

  • Mise en œuvre simple et rapide sans outils spéciaux

  • Réutilisable

  • Post-installation simplifiée sans produit d'étanchéité supplémentaire
Indication

Voir Würth ATE 17/0651 et les instructions d'installation lors du scellement des passages de service coupe-feu.

ATE-17/0651 pour les passages de câbles